大阪魂
高ナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(45個)
ねじの呼び
M12
注文コード
44833345
品番
12×19×50
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
長さL(mm)
50
寸法S(mm)
19
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目