FL-8BB 青色丸型警光灯 8型 小糸製作所 44833497

 

FL-8BB 青色丸型警光灯 8型 小糸製作所 44833497
FL-8BB 青色丸型警光灯 8型 小糸製作所 44833497

青色丸型警光灯 8型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44833497品番FL-8BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

青色丸型警光灯

用途警光灯電流(A)(平均)1定格電圧(V)12本体質量(kg)1.8閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)光源タイプキセノン放電管
注意
※ご使用の際は、「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※イラストはイメージです。
※製品及びイメージ写真は実際のものとは異なって見える場合があります。
※製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする