DFL-2NBB 青色丸型警光灯 2N型 小糸製作所 44833515

 

DFL-2NBB 青色丸型警光灯 2N型 小糸製作所 44833515
DFL-2NBB 青色丸型警光灯 2N型 小糸製作所 44833515

青色丸型警光灯 2N型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)12注文コード44833515品番DFL-2NBB
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

青色丸型警光灯

用途警光灯電流(A)(平均)1定格電圧(V)12本体質量(kg)1閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)光源タイプキセノン放電管
注意
※シガーライタープラグを切断してのご使用はおやめください。製品の故障、損傷の原因となります。
※フラッシュランプのシガーライタープラグにはヒューズを内蔵しております。
※シガーソケットから、プラグを抜く場合はプラグを持って抜いてください。
※ヒューズ交換の際は指定の管ヒューズを使用してください。
※ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※イラストはイメージです。
※写真は実際のものとは異なって見える場合があります。
※製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
※取り付けは法規を遵守してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする