曜日別特売
- X-BRAID FULLDRAG X8 X-BRAID 44833637

- X-BRAID FULLDRAG X8 X-BRAID 44833637
- X-BRAID FULLDRAG X8 X-BRAID 44833637
- X-BRAID FULLDRAG X8 X-BRAID 44833637

X-BRAID FULLDRAG X8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個号数12注文コード44833637品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

新たなる最高傑作!
Strong beyond strong ! 衝撃的強度!求めたものは強靭
世界最先端テクノロジーと圧倒的クラフトマンシップがAAA品質に更に磨きをかけウルトラポテンシャルを実現! 最新GPD加工がもたらすタフ&マッスル元糸質、究極WX工法が可能とした超高負荷製紐(PT)がピッチの緩みを無くし新開発シリコーン加工とHPB加工を施すことにより、長時間ファイトによるラインの瘦せを抑える究極のタフネスさと驚くべきキャスタビリティーを発揮する。強烈なランを渾身のパワーで止めきる、リフトする、グレイトナブラに躊躇なく投げ込める勇気を与えてくれる、フルドラグとはそんな糸である。

仕様ハンガーパック材質ポリエチレン〈比重:0.98〉オーキッドホワイト長さ(m)300LB180号数12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする