曜日別特売
- X-BRAID UPGRADE X4 X-BRAID 44835439

- X-BRAID UPGRADE X4 X-BRAID 44835439
- X-BRAID UPGRADE X4 X-BRAID 44835439

X-BRAID UPGRADE X4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個号数0.6注文コード44835439品番-
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法 × WX4工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。 一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。 逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。 X-BRAID UPGRAD はその相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉3COLOR ホワイト/ジグマングリーン/マリンブルー 1m毎 赤緑赤マーク グリーン部 黒赤黒マーク長さ(m)150LB12号数0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする