- X-BRAID OLLTLOS PEWX8finesse X-BRAID 44835527

- X-BRAID OLLTLOS PEWX8finesse X-BRAID 44835527
- X-BRAID OLLTLOS PEWX8finesse X-BRAID 44835527

X-BRAID OLLTLOS PEWX8finesse

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個号数0.5注文コード44835527品番-
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

極限領域を感じる。
Exceeding the limit! 超極細X8 エキスパートフィネスライン登場!
新境地を切り開くエクストラフィネスPEラインに要求されるものは、飛距離・強靭高強力・トラブルレスである。 その中でも極限状態のトーナメントフィネステクニックを高次元に可能とするためにプレミアム製紐されたラインが「シャングリラ」である。 HST加工によるコシのあるしなやかさで、圧倒的な飛距離を手に入れながらもその直線性と超高感度特性で精度の高いフッキングとライントラブルレスを実現。 また、超高密度WX工法による耐磨耗と強力安定性で突発的なリスクを減らす。 まさに、ピークパフォーマンスを求めるバスアングラーの理想郷となる。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉ホワイト 135cm毎15cmヘビーグリーンマーク長さ(m)100LB12号数0.5
注意
※本製品を使用される際は必ずリーダーシステムをセッティングしてください。
※ラインが細い為フックやリングなどに結束すると滑りが発生し、結束強度50%以下となるためラインブレイクの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする