曜日別特売
- XBRAIDオムニウムX8 アップグレード X-BRAID 44836078

- XBRAIDオムニウムX8 アップグレード X-BRAID 44836078
- XBRAIDオムニウムX8 アップグレード X-BRAID 44836078

XBRAIDオムニウムX8 アップグレード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個号数2注文コード44836078品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大海原を制する「オムニウム」
ハイテンション× マイクロピッチ8ブレイド世界最高糸質 次世代船PE
マニュファクチャーの極意がもたらす異次元レベルの最上級フルスペックブレイドライン「アップグレード」。満を持して船ジャンルに投入。世界最大規模のメーカープラントが可能にする、原糸精度(ピッチ)× 組角度× 組方向× 組速度のピーキーなセッティングからもたらされる「均質な編み込み密度」が、驚くべき強靭強度と直線的堅牢性を発揮し、魚とのファイティングにおいて、またヒットに持ち込むまでのアプローチにおいてもアングラーに極上の余裕と安心感を与えます。更に最新顔料による5 カラー見直しを図り視認性を大きく向上。理論的強度を超越した実釣実戦能力は他の追随を許さない。 ※(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じています。

仕様ハンガーパック材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄マーク 5m毎イエローマーク長さ(m)200号数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする