曜日別特売
3/4×32×70 高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 44836181

高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びW3/4
長さL(mm)70
山数10
寸法S(mm)32
内容量1個注文コード44836181品番3/4×32×70
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼びW3/4山数10長さL(mm)70寸法S(mm)32材質表面処理3価ホワイトねじ山種類ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
158:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする