大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(125個)
1箱(150個)
1箱(15個)
1箱(175個)
1箱(20個)
1箱(225個)
1箱(250個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(350個)
1箱(35個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(85個)
ねじの呼び
W5/8
W1/2
W1/4
W3/4
W3/8
W5/16
W5/8
W7/8
長さL(mm)
40
20
25
30
35
40
50
60
70
80
山数
11
10
11
13
16
18
20
9
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44836617
品番
5/8×26×40
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
山数
11
長さL(mm)
40
寸法S(mm)
26
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.26MB)