7/8×35×70 高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート) 大阪魂 44837283

高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びW7/8
長さL(mm)70
山数9
寸法S(mm)35
内容量1個注文コード44837283品番7/8×35×70
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びW7/8材質山数9長さL(mm)70寸法S(mm)35表面処理クロメートねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする