大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじの呼び
W7/8
W3/4
W3/8
W5/8
W7/8
長さL(mm)
60
40
50
60
70
80
山数
9
10
11
16
9
寸法S(mm)
35
17
26
32
35
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44837983
品番
7/8×35×60
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
山数
9
長さL(mm)
60
寸法S(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
ウィット