曜日別特売
BR2-121 電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 44838835

商品画像

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
2次電圧(V)8、10、12
容量(VA)12
内容量1個注文コード44838835品番BR2-121
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)

質量(kg)0.44取付寸法(mm)69絶縁種別A種定格2次電流(A)1容量(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)8、10、12
関連資料:寸法図(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする