2LH241 電源トランス 2LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 44838948

商品画像

電源トランス 2LHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(VA)24
内容量1個注文コード44838948品番2LH241
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)

質量(kg)0.75絶縁種別E種定格2次電流(A)1容量(VA)24RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20,24
関連資料:寸法図(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする