大阪魂
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
W3/4
注文コード
44839173
品番
3/4×32×80
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/4
山数
10
長さL(mm)
80
材質
鉄
寸法S(mm)
32
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット