曜日別特売
7/8×35×60 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44839216

7/8×35×60 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44839216
7/8×35×60 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44839216

高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びW7/8注文コード44839216品番7/8×35×60
販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
ねじの呼びW7/8山数9長さL(mm)60材質寸法S(mm)35表面処理生地ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデサービス業

本当はW5/16を手配すべきでした。
写真が縦長で細形に見えて失敗してしまいました
品質は問題ありませんが、反省です

対象商品 : 42110993
2023-12-14
用途: 機械のメンテナンス
製造業

モモタロウ、最強です、  売ってないものがない、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする