曜日別特売
ML-350-C-2PBL ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ サトーパーツ 44839709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個極数2注文コード44839709品番ML-350-C-2PBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
材質ポリカーボネート (UL94V-2)極数2色(カバー)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ML-350専用カバーです。
※カバーは前後リバーシブルに使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする