曜日別特売
ML-350-C-3PG ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ サトーパーツ 44839754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数3注文コード44839754品番ML-350-C-3PG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
材質ポリカーボネート (UL94V-2)極数3色(カバー)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ML-350専用カバーです。
※カバーは前後リバーシブルに使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする