セイニチ(生産日本社)
ラミジップクリア LZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(25枚)
注文コード
44840244
品番
LZ-30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,330
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。
仕様
(透湿度)11.0~13.0g/日
材質
PA(ナイロン)・PE(ポリエチレン)の二層フィルム
寸法(mm)
(幅)300×(チャック下)420
使用温度範囲(℃)
-40~+90
アズワン品番
1-6552-13
酸素透過度(cm
3
/m
2
)
59.0~65
底幅(cm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44840244
LZ-30L
33162857
LZ-30L
ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)
セイニチ(生産日本社)
1パック(25枚)
¥
5,998
税込
¥
6,598
重複