- AZフックプライヤー アズーロ 44841224

AZフックプライヤー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズL仕様ストレート注文コード44841224品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スプリットリングの脱着に必須のスプリットリングプライヤー
丈夫で安心な厚肉ステンレススティールボディで耐久性に優れ、ソルトウォーターゲームにも対応
握り部の形状は、力が入りやすいグリップ幅のデザインを採用
濡れても滑りにくい素材を採用したユニバーサル設計

仕様ストレートサイズL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする