- PEライン強化スプレー アズーロ 44841240

- PEライン強化スプレー アズーロ 44841240
- PEライン強化スプレー アズーロ 44841240

PEライン強化スプレー

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(220mL)
内容量1個(220mL)注文コード44841240品番-
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

PEラインの性能の維持、飛距離アップ、リトリーブ時のノイズの軽減に
PEラインに吹きかけるだけでシリコンの保護膜を形成、耐久性を生み出し摩擦抵抗が減る事によって飛距離も大幅にアップ
キャスト時の静電気を防止し、ライントラブルも減少するので必ず釣行のプラスになるアイテムです!

用途
【飛距離アップ】シリコンの保護膜がガイドとの摩擦抵抗を軽減し、飛距離がアップします。
【沈下速度アップ】特殊な保護膜を形成するため糸落ちが改善され、ラインの沈下速度がアップします。
【初期性能キープ】コーティングすることで、汚れが付きにくくなります。
【耐久性アップ】コーティングすることでラインが痛みにくくなり、耐久性がアップします。
【トラブル軽減】静電気などを防止し、ライントラブルが軽減されます。
内容量(mL)220
注意
【火気と高温に注意】
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上になる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
※高圧ガス:LPG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: PEラインの滑りを良くする
卸売・小売業

PEラインの滑りを良くする為に購入 某メーカーの同じような商品を使用していたが価格が高い為この商品を購入して使用したが全く某メーカーと使用感が同じである 物凄く得しました これからもこの商品を使用します

対象商品 : 44841240
2023-12-19
用途: 釣糸のメンテナンス
サービス業

初めてPEラインのメンテナンスをしました。使う前と後では滑りが良くなり、スピニングリールでのライントラブルは減り、今後も定期的に使用確定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする