BOSCH(ボッシュ)
水平器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
600
600
1200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44844076
品番
1600A01V3Y
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
頑丈なアルミボディ。シンプル且つ複数の角度から見やすいデザインです。
用途
水平器
材質
アルミニウム
質量(g)
530
呼び寸法(mm)
600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
51×621×27
気泡管
水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応