曜日別特売
3048-08 カーゴパンツ 桑和 44845300

3048-08 カーゴパンツ 桑和 44845300
3048-08 カーゴパンツ 桑和 44845300
3048-08 カーゴパンツ 桑和 44845300
3048-08 カーゴパンツ 桑和 44845300
3048-08 カーゴパンツ 桑和 44845300

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ブルーサイズGL注文コード44845300品番3048-08
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用

種別カーゴスラックスブルーサイズGL混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)76機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)ヒップ(cm)102渡幅(cm)32特性タックボタン、カーゴファスナーポケット、カラビナループ、ドットボタン(隠し)、カーゴポケット、ペン差し材質(ボタン)フロントファスナー/タックボタン/ドットボタン/ドットボタン(隠し):金属材質(ファスナー)カーゴファスナー:樹脂適応ウエスト(cm)68実寸ウエスト(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする