曜日別特売
3048-09 カーゴパンツ 桑和 44846140

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ブラックサイズ85ウエスト(cm)85注文コード44846140品番3048-09
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用

種別カーゴスラックスブラックサイズ85混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)80ウエスト(cm)85機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)渡幅(cm)33.75特性タックボタン、カラビナループ、ドットボタン(隠し)材質(ボタン)タックボタン/ドットボタン(隠し):金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする