大阪魂
袋ナット小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M8
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
1.25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44847966
品番
M10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法A(mm)
12.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
寸法T(mm)
0.6
寸法R(mm)
約6.5
寸法m2(mm)
14.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目