※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(75個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(4000個)
1箱(75個)
1箱(36個)
1箱(27個)
ねじの呼び寸法
W3/4
W1/4
W5/16
W3/8
W5/32
W3/4
W7/8
W1
山数
10
20
18
16
32
10
9
8
厚さ(mm)
16
5
6.5
8
4
16
18
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
44855894
品番
3/4
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/4
材質
黄銅
山数
10
寸法m(mm)
16
寸法S(mm)
32
厚さ(mm)
16
規格
1種
表面処理
生地
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
ウィット