曜日別特売
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866860

WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866860
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866860
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866860
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866860
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866860
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866860
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866860

ワンピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚ネイビーサイズ17号注文コード44866860品番WN90W-1
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

軽量ニットの無地配色で切り替えた上品なワンピース。エレガントな八分袖デザイン。

材質メランジュ:ポリエステル100%(ECO30%) 無地:ポリエステル100%(再生PET40%)ネイビーサイズ17号ウエスト(cm)93肩幅(cm)42袖丈(cm)50着丈(cm)97機能360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能バスト(cm)109性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする