曜日別特売
UL1571 AWG30 10m<BK> UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868339

UL1571 AWG30 10m<BK> UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868339
UL1571 AWG30 10m<BK> UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 44868339

UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード44868339品番UL1571 AWG30 10m<BK>
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

定格温度80℃ 定格電圧30V
仕上外径が細く、機器配線に最適です。
絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。
UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。

用途
電気、 電子機器の内部配線
小型電子機器の内部配線等
定格電流(A)2AWG30仕上外径(mm)約0.7導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80耐電圧(V)500(AC/分)条長(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 難燃性電線としては問題なし
株式会社パワービジョン卸売・小売業

ストリップし易く、予備はんだにも耐える扱いやすい電線でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする