エナジーギア
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44869100
品番
JF-238
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。
用途
車のメンテナンス
付属品
(ソケット)19/21
材質
カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム
幅(mm)
496
色
BK
高さ(mm)
70
奥行(mm)
80