エナジーギア
タイヤ収納カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44869240
品番
J-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。軽からコンパクトカーにおすすめ。
用途
車の保安用品
材質
300Dオクスフォード布
幅(mm)
170
色
シルバー
サイズ
S
高さ(mm)
360
奥行(mm)
30
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
650×800
収納本数(本)
4