J-654 タイヤラック エナジーギア 44869276

タイヤラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44869276品番J-654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

セダン車からミニバン用タイヤラック。

用途
車の保安用品
付属品ドライバー1本材質鉄/ナイロン幅(mm)195サイズM高さ(mm)745奥行(mm)85最大積載量(kg)120収納本数(本)4組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×355×1255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする