エナジーギア
タイヤラックカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44869310
品番
J-657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。セダン車からミニバンにおすすめ。
用途
車の保安用品
材質
300Dオクスフォード布
幅(mm)
170
色
シルバー
サイズ
M
高さ(mm)
360
奥行(mm)
60
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×720×1450