曜日別特売
J-270 LEDヘッドバルブ ジョイフル 44869739

LEDヘッドバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(2個)注文コード44869739品番J-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。

用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH8/H11/H16奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)3000
注意
DC12V車用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする