曜日別特売
J-592 LEDポジションランプ ジョイフル 44869775

LEDポジションランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44869775品番J-592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

存在感のある1ランク上の明るさ。LED6灯使用。極性フリー。

用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT10奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)210
注意
DC12V車用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする