曜日別特売
JE1-3554-R マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44870010

JE1-3554-R マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44870010
JE1-3554-R マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44870010

マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ロッド長さ(m)1.8タイプロッド:単線ツイスト破断荷重(kN)0.74注文コード44870010品番JE1-3554-R
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)

用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチールロッド:イエロー質量(g)31タイプロッド:単線ツイスト線径(Φmm)3.5本体寸法(mm)8×1800×8ロッド数1本破断荷重(kN)0.74ロッド長さ(m)1.8
関連資料:(1.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする