仕様最大接続数:13本質量(kg)2.6色パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3、延長ケーブル長:0.3本体寸法(mm)70×1205×70定格消費電力(W)45全光束(Lm)4500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80金具固定金具×2(割りピン付)保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.45力率0.85以上LED324個使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下使用場所屋外用照射角360°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ