大阪魂
六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
ねじの呼び
W1-1/2
注文コード
44870226
品番
1"1/2
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
W1-1/2
山数
6
寸法m(mm)
23
厚さ(mm)
23
規格
3種
寸法S(mm)
58
二面幅S(mm)
58