曜日別特売
DD2655-1 女性用ジャケット DD2655 セブンユニフォーム 44870746

女性用ジャケット DD2655

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚ブラックサイズ(号)7注文コード44870746品番DD2655-1
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

次世代ニュースーツのジャケットです。
ホテル・レストランにこれから求められるキーワードとして”リラックスとホスピタリティー”の表現、”ジェンダーフリー”、製品では軽さ、ストレッチ、通気性(涼しい)、イージーケアなど、現場での不満点の多くを解消、進化した製品になりました。
生地もカッティングも一から開発、”ナチュラルフィット”というテーマのもと、色々な体型であってもよりスマートにホスピタリティーを保ち、かつ動き易いスタイルを作ることが出来ました。
吸水速乾剤の一部に廃棄するペットボトル由来の剤を使用し、少しずつですが環境配慮も心がけています。
一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。

仕様内ポケット(2)・背抜き仕立てブラックサイズ(号)7胸囲(cm)98混率(%)トリコット[ポリエステル100%]肩幅(cm)38着丈(cm)62機能吸水・速乾・ストレッチ性別女性用袖丈55.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする