大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(800個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M18
M20
M27
M30
M50.5
M6
M8
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44871942
品番
M20
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
寸法S(mm)
30
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル細目