大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M85
注文コード
44872247
品番
M85
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M85
ねじピッチ
6
寸法m(mm)
50
厚さ(mm)
50
規格
3種
寸法S(mm)
120
表面処理
生地
二面幅S(mm)
120
ねじ山種類
メートル細目