DL2959-6 男女兼用パンツ DL2959 セブンユニフォーム 44875750

男女兼用パンツ DL2959

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚ブラウンサイズSS注文コード44875750品番DL2959-6
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライなタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。
ワンタックのゆったりテーパードシルエット、脇ゴム入り。
ストレッチもありますのでストレスの無い履き心地を体感できます。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様脇ゴム入り・フロントボタン留めブラウンサイズSS混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]股下(cm)68ウエスト(cm)62.5機能制電・ストレッチ股上(cm)25.5ヒップ(cm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする