曜日別特売
CH4499-7 男女兼用七分袖ニットスキッパーカラーシャツ CH4499 セブンユニフォーム 44877737

男女兼用七分袖ニットスキッパーカラーシャツ CH4499

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚サイズM注文コード44877737品番CH4499-7
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ホワイトサイズM胸囲(cm)108混率(%)丸編[ポリエステル100%]肩幅(cm)42着丈(cm)75機能吸水・速乾袖丈45.5
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする