セブンユニフォーム
男女兼用七分袖ニットスキッパーカラーシャツ CH4499
色
ホワイト
混率(%)
丸編[ポリエステル100%]
機能
吸水・速乾
内容量
1枚
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44877640
CH4499-1
SS
98
38
69
42.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877649
CH4499-1
S
103
40
71
43.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877658
CH4499-1
M
108
42
75
45.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877667
CH4499-1
L
113
44
77
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877676
CH4499-1
LL
118
46
79
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877685
CH4499-1
3L
123
48
81
49.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877694
CH4499-1
4L
128
50
81
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877710
CH4499-1
5L
133
52
81
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877719
CH4499-7
SS
98
38
69
42.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877728
CH4499-7
S
103
40
71
43.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877737
CH4499-7
M
108
42
75
45.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877746
CH4499-7
L
113
44
77
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877755
CH4499-7
LL
118
46
79
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877764
CH4499-7
3L
123
48
81
49.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877780
CH4499-7
4L
128
50
81
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877789
CH4499-7
5L
133
52
81
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877798
CH4499-8
SS
98
38
69
42.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877807
CH4499-8
S
103
40
71
43.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877816
CH4499-8
M
108
42
75
45.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877825
CH4499-8
L
113
44
77
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877834
CH4499-8
LL
118
46
79
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877850
CH4499-8
3L
123
48
81
49.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877859
CH4499-8
4L
128
50
81
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877868
CH4499-8
5L
133
52
81
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください