セブンユニフォーム
男女兼用七分袖ニットボタンダウンシャツ CH4498
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
5L
注文コード
44878245
品番
CH4498-1
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
5L
混率(%)
丸編[ポリエステル100%]
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
81
機能
吸水・速乾
ネック(cm)
46
袖丈
47.5
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。