大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
呼び寸法
M14
M4
M5
M6
M8
M10
M20
M3
M12
M14
M16
M18
内径d(Φmm)
14.2
4.1
5.1
6.1
8.1
10.2
20.2
3.1
12.2
14.2
16.2
18.2
外径D(Φmm)
(最大)21.1
7
8.8
9.9
12.7
16
30.6
(最大)5.6
(最大)18
(最大)21.1
(最大)24.4
(最大)26.4
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44880577
品番
M14
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
14.2
厚さt(mm)
(最小)3
外径D(Φmm)
(最大)21.1
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
ニッケル
幅b(mm)
(最小)3