大阪魂
角ワッシャー(特寸)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
呼び寸法
M12
注文コード
44882896
品番
M12×50×2.3
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
内径(Φmm)
14
厚さ(mm)
2.3
外径(Φmm)
50
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
内径公差(mm)
+0.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。