E-127(B) ソファステップ 福昌 44883276

ソファステップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード44883276品番E-127(B)
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ひっかきキズに強い特殊生地を採用したペットのための段差の昇降をスムーズにするソファステップです。
足腰を痛めやすい種類のペットや、体格が小さい、お年を召しているなどケガの心配があるペットには特におすすめです。
ペットのサイズにあわせて段差バリエーションを2段・3段・4段とご用意しました。ゆるやかな段差の端は丸みをもたせ、足先の引っ掛かりに配慮したデザインです。

付属品本体、取扱説明書材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(ハイテクポリエステル)質量(kg)4.2段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×81×32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする