E-124(B) ペットソファ ロイ 福昌 44883425

ペットソファ ロイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード44883425品番E-124(B)
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

やわらかな曲線を描く背もたれが印象的なペットソファ。大切なペットと過ごす空間作りのアクセントにも映えます。
座面下に収納スペースを設けたデザインで機能面も優れています。
ソファ表面は引っかきキズに強い特殊生地を採用しています。

付属品本体、脚部×4、取扱説明書仕様納品形態:要組立(脚部取付)材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り生地:ファブリック地(ハイテクポリエステル)質量(kg)8.55耐荷重(kg)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする