大阪魂
丸ワッシャー(ウィット)(厚口)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(150個)
1箱(500個)
1箱(200個)
呼び寸法
3/8
3/8
5/8
W1/2
外径D(Φmm)
26
26
38
32
内径d(Φmm)
10.5
10.5
18
13.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44883745
品番
3/8×2.3
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法
3/8
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒