大阪魂
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44884262
品番
M51×88×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M51
厚さ(mm)
6.0
外径(Φmm)
88
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。