曜日別特売
SE3N-35X3.75 シライ シグナルスリング シライ 44885008

SE3N-35X3.75 シライ シグナルスリング シライ 44885008
SE3N-35X3.75 シライ シグナルスリング シライ 44885008
SE3N-35X3.75 シライ シグナルスリング シライ 44885008

シライ シグナルスリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)3.75
最大使用荷重(t)2.5
ベルト幅(mm)35
内容量1本注文コード44885008品番SE3N-35X3.75
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

JIS3等級のベルトスリングです。
摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。
軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。
高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。

用途
重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
玉掛け、重量物運搬、鋼材・鋼管・鋼板等の運搬
種別エンドレス形材質ポリエステル質量(kg)0.94ベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)2.5(最大)全長(m)3.75エコマーク認定認定最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
取扱説明書:(3.95MB)
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする